曜日別特売

パンツ 1871

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
モスグリーン
ウエスト(cm)91
サイズ91
内容量1着注文コード43815459品番1871-21-91
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000

綿100%で丈夫で肉厚な生地を使い、ベーシックなヒヨクボタンタイプです。

モスグリーンサイズ91ウエスト(cm)91トラスコ品番167-0717材質綿100%股下(cm)77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
438154591871-21-916857154518711871-21-91 パンツ 1871 bigborn(ビッグボーン) 68571545パンツ 1871bigborn(ビッグボーン)1本
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする