曜日別特売

パンツ 1871

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ライトブルー
ウエスト(cm)73
サイズ73
内容量1着注文コード43815486品番1871-51-73
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

綿100%で丈夫で肉厚な生地を使い、ベーシックなヒヨクボタンタイプです。

ライトブルーサイズ73ウエスト(cm)73トラスコ品番167-3961種別パンツ材質綿100%質量(g)530股下(cm)77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする