bigborn(ビッグボーン)
メンズフィールドジャケット SW105
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
パウダーブラン
サイズ
M
胸囲(cm)
110
注文コード
43817096
品番
SW105-11-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・胸囲
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュなデザインとストレッチで動きやすい男女ペアユニフォームです。
色
パウダーブラン
サイズ
M
トラスコ品番
167-5461
種別
長袖ジャケット
材質
ポリエステル100%
質量(g)
450
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません