bigborn(ビッグボーン)
レディースワンタックパンツ 2620
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ロイヤルブルー
ネイビー
シルバーグレー
ブラック
ウエスト(cm)
72~80
88~96
96~104
80~88
67~72
72~80
62~67
57~62
サイズ
LL
4L
5L
EL
L
LL
M
S
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
43820237
品番
2620-55-LL
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
防汚加工素材と縦横ストレッチで動きやすく、静電気帯電防止を使用しています。
色
ネイビー
サイズ
LL
ウエスト(cm)
72~80
トラスコ品番
167-3945
種別
ワンタックパンツ
材質
ポリエステル100%
質量(g)
420
股下(cm)
85(ハーフ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません