曜日別特売
CESUS4060-0900 UTコートSUS加工用高能率4枚刃 スクエアエンドミル ユニオンツール 43845306

UTコートSUS加工用高能率4枚刃 スクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)6
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)9
全長(mm)60
内容量1本注文コード43845306品番CESUS4060-0900
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥4,488
販売価格(税別)
4,080

ステンレス加工に適した工具形状・コーティングを採用し、高能率加工を実現

用途ステンレス加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UT刃数4刃径(Φmm)6刃長(mm)9全長(mm)60シャンク径(Φmm)6トラスコ品番158-0663質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする