ユニオンツール
UTコートSUS加工用高能率4枚刃 スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
刃径(Φmm)
7
6
7
8
9
10
11
12
シャンク径(Φmm)
8
6
8
10
11
12
刃長(mm)
10.5
9
13
18
10.5
16
21
12
19
24
13.5
27
15
22
30
16.5
33
26
36
全長(mm)
70
60
70
80
100
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43845315
品番
CESUS4070-1050
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥5,544
販売価格(税別)
¥
5,040
バスケットに入れる
ステンレス加工に適した工具形状・コーティングを採用し、高能率加工を実現
用途
ステンレス加工
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
UT
刃数
4
刃径(Φmm)
7
刃長(mm)
10.5
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
8
トラスコ品番
158-2258
質量(g)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応