SMC
VVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールドベース(VVX212)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ポート数・ねじの種類
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ポート数
2ポート
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
43999034
品番
VVX212VZ-06-1
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ポート数
2ポート
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(2) 1/4
型式
21
連数
6
ベース
(V) 個別加圧用
追記号
(Z) 禁油仕様
CADデータダウンロード