VVX212F-09-1 VVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールドベース(VVX212) SMC 43999138

VVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールドベース(VVX212)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ポート数
2ポート
ねじの種類
(F) G
注文コード
43999138
品番
VVX212F-09-1
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798
ポート数
2ポート
ねじの種類
(F) G
接続口径
(2) 1/4
型式
21
連数
9
ベース
(-) 共通加圧用
追記号
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする