曜日別特売
VX210CZ1BBXCC VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210C) SMC 44006296

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210C)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(Z) その他特殊オプション注文コード44006296品番VX210CZ1BBXCC
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
ポート数2電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径1/8仕様(B) NPT取付(XC) リード線取出し方向特殊電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)5使用流体空気材質(ボディ)(C) Alリード線取出方向特殊(C) 回転角度270°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする