曜日別特売
VX210DEXNBA VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210D) SMC 44007398

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210D)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(E) AC230注文コード44007398品番VX210DEXNBA
参考基準価格(税別)¥3,030販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
ポート数2電圧(V)(E) AC230口径1/4仕様(-) 標準(Rc)取付(XNB) ボディ底面取付穴付/リード線取出方向特殊リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)2使用流体空気材質(ボディ)(D) Alリード線取出方向特殊(A) 回転角度90°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする