曜日別特売
VX210DDG VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210D) SMC 44007547

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210D)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(D) AC200注文コード44007547品番VX210DDG
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
ポート数2電圧(V)(D) AC200口径1/4仕様(G) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - NPTリード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)2使用流体空気材質(ボディ)(D) Al
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする