Panasonic(パナソニック)
コスモC露出FS L無50A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
回路数
16
10
14
16
18
22
6
全6種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44033843
品番
BQRF8516
参考基準価格(税別)
¥67,200
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
寸法(mm)
H325×W484×D111
タイプ
フリースペース付
シリーズ
コスモパネルコンパクト21
相線式
単相3線
回路数
16
容量(A)
50
ドア
付
回路スペース
0
リミッタースペース
無