曜日別特売
MG-FCP206L FIELD CHAMP FDB206SL ミムゴ 44035479

MG-FCP206L FIELD CHAMP FDB206SL ミムゴ 44035479
MG-FCP206L FIELD CHAMP FDB206SL ミムゴ 44035479
MG-FCP206L FIELD CHAMP FDB206SL ミムゴ 44035479

FIELD CHAMP FDB206SL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード44035479品番MG-FCP206L
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ファミリーに最適な6段変速付きの20インチ。
折畳み機能搭載で収納・移動時に便利。

用途通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。付属品工具仕様折畳みフレーム・折畳みハンドル・6段変速材質スチールフレームブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ質量(kg)約14ブラックタイプ折畳みタイヤサイズ20インチ(20×1.75)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)148×55×102適応身長(cm)130~折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×47×62サドルの高さ(mm)700~880変速段数6段ギア数6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする