曜日別特売
BEPN20SB E-PARTON 電動アシストSB Mimugo 44035558

BEPN20SB E-PARTON 電動アシストSB Mimugo 44035558
BEPN20SB E-PARTON 電動アシストSB Mimugo 44035558
BEPN20SB E-PARTON 電動アシストSB Mimugo 44035558
BEPN20SB E-PARTON 電動アシストSB Mimugo 44035558
BEPN20SB E-PARTON 電動アシストSB Mimugo 44035558
BEPN20SB E-PARTON 電動アシストSB Mimugo 44035558
BEPN20SB E-PARTON 電動アシストSB Mimugo 44035558
BEPN20SB E-PARTON 電動アシストSB Mimugo 44035558
BEPN20SB E-PARTON 電動アシストSB Mimugo 44035558
BEPN20SB E-PARTON 電動アシストSB Mimugo 44035558
BEPN20SB E-PARTON 電動アシストSB Mimugo 44035558
BEPN20SB E-PARTON 電動アシストSB Mimugo 44035558

E-PARTON 電動アシストSB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
44035558
品番
BEPN20SB
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

すべての大人に乗ってほしい電動アシスト三輪自転車。
前後のカゴに荷物もたっぷり載せられ、さらに後ろ二輪で安定缶バッチり!
速度を感知し、アシスト機能を制御。スピードが24km/hを超えると自動的にアシストがOFFになり安心です。
小回りが効くスイング機能!走行する際は「走行時」に切り替えて使用して下さい。

用途
通勤、通学、買い物などの移動などの街乗りに。
付属品
六角レンチ、簡易工具、バッテリー充電器(スペアキー付)
仕様
アシスト機能・シングルギア・スイング機能・ワンタッチコントローラー・LEDライト・前カゴ(樹脂製大型)・後カゴ(メッシュ)・前輪錠(スペアキー付)・耐摩耗タイヤ
材質
スチールフレーム
ブレーキ
前輪:デュアルピボットキャリパーブレーキ、後輪:サーボブレーキ
質量(kg)
約30.3
色
サファイアブルー
切替方式
アシスト切替:3モード(低・中・高)
モーター
ブラシレスモーター
機能
アシスト機能:低、中、高
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
充電時間
約3時間30分(PSEマーク)
バッテリー容量(Ah)
5.8
タイヤサイズ
フロント:20インチ(20×1.75)、リア:16インチ(16×1.75)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
組立時:162×58×106、前カゴ:約41×32.5×24、後カゴ:約38×43×25
充電器電圧(V)
AC100~240
適応身長(cm)
145~
モーター定格出力(W)
250
サドルの高さ(mm)
740~890
走行距離(km)
低モード:約30、中モード:約25、高モード:約20(充電1回分)
注意
※本品は一般家庭用に開発された商品です。業務用ではありません。
※走行距離は、走行条件によって変化します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする