曜日別特売
VX215AE VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX215) SMC 44043947

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX215)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個口径1/8電圧(V)(E) AC230使用流体蒸気注文コード44043947品番VX215AE
参考基準価格(税別)¥4,680販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
ポート数2電圧(V)(E) AC230口径1/8仕様(-) 標準(Rc)リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)2使用流体蒸気材質(ボディ)(A) C37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする