曜日別特売
74060 空調服ベスト 74060 (服のみ) 自重堂 44047624

74060 空調服ベスト 74060 (服のみ) 自重堂 44047624
74060 空調服ベスト 74060 (服のみ) 自重堂 44047624
74060 空調服ベスト 74060 (服のみ) 自重堂 44047624
74060 空調服ベスト 74060 (服のみ) 自重堂 44047624
74060 空調服ベスト 74060 (服のみ) 自重堂 44047624
74060 空調服ベスト 74060 (服のみ) 自重堂 44047624
74060 空調服ベスト 74060 (服のみ) 自重堂 44047624

空調服ベスト 74060 (服のみ)

(4件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズLL
シルバーカモフラ
内容量1着注文コード44047624品番74060
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

スプリットファスナーが際立つ空調服ベスト。
現場作業のみならずアウトドアやスポーツ観戦でもスタイリッシュに着こなせます

シルバーカモフラサイズLLセット内容服のみ混率(%)ポリエステル100種別ベスト胸囲(cm)116肩幅(cm)47袖丈(cm)69機能撥水加工、野帳対応アズワン品番64-2330-30RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
ファン・バッテリー・ケーブルなどは別売りです。別途購入してください。
専用バッテリー以外は使用しないで下さい。故障や事故の原因になります。
炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないでください。
ファンの羽がおれる可能性がある為、エアーガンによるファンの清掃は行わないで下さい。
この商品は火気を扱う現場では着用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: 夏季の草刈りで、刈払機ショルダーの上から着る予定
農・林・水産業

マキタのファンユニットと同時買いで装着してみた。ファン取付穴はかなり
シビアな内径で作られている模様。ファンを孔へ通す時かなり力を要した。
それだけに脱落は無いと思う。

対象商品 : 44047484
2024-08-15
用途: 植栽剪定
株式会社水野本社農・林・水産業

長袖や半袖を使用していた時より快適です。インナーは発汗性のよい長そでを着用しています。

対象商品 : 44047615
2021-11-04
用途: 植木剪定
サービス業

襟が白いので くそ熱い作業後汚れが目立ち洗濯回数が大変

対象商品 : 44047509
2020-09-11
用途: 現場作業時
忰田塗装

洗い替え用に購入、ワンサイズ大き目を購入したつもりでしたが
首回りが小さすぎました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする