曜日別特売
VX224EAA VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX224) SMC 44073514

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX224)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個口径3/8電圧(V)(A) DC24オリフィス径(Φmm)7注文コード44073514品番VX224EAA
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
ポート数2電圧(V)(A) DC24口径3/8仕様(A) Gリード線取出方法グロメットオリフィス径(Φmm)7使用流体中真空材質(ボディ)(E) C37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする