曜日別特売
VX224BZ1B VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX224) SMC 44073566

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX224)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個口径1/4電圧(V)(Z) その他特殊オプションオリフィス径(Φmm)7注文コード44073566品番VX224BZ1B
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
ポート数2電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径1/4仕様(-) 標準(Rc)電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)7使用流体中真空材質(ボディ)(B) C37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする