曜日別特売
VX224EAXBB VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX224) SMC 44073715

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX224)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個口径3/8電圧(V)(A) DC24オリフィス径(Φmm)7注文コード44073715品番VX224EAXBB
参考基準価格(税別)¥7,540販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ポート数2電圧(V)(A) DC24口径3/8仕様(-) 標準(Rc)取付(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊リード線取出方法グロメットオリフィス径(Φmm)7使用流体中真空材質(ボディ)(E) C37リード線取出方向特殊(B) 回転角度180°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする