曜日別特売
VX224AJA VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX224) SMC 44073934

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_4 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(中真空用)(VX224)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個口径1/4電圧(V)(J) AC110オリフィス径(Φmm)4注文コード44073934品番VX224AJA
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
ポート数2電圧(V)(J) AC110口径1/4仕様(A) Gリード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)4使用流体中真空材質(ボディ)(A) C37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする