※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
RC1・1/4”雌ねじプラグ(ストップ付/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44074215
品番
EA140AB-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,020
販売価格(税別)
¥
18,200
バスケットに入れる
取付ねじ
Rc1-1/4”
常用圧力(MPa)
3
材質
SUS304
仕様
オーリング(NBR)、自動開閉バルブ内蔵
型
中圧型
注意
※中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません