曜日別特売
EA140BC-10 RC1・1/4”雌ねじカップリング(中圧用/真鍮) エスコ 44074425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RC1・1/4”雌ねじカップリング(中圧用/真鍮)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44074425
品番
EA140BC-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,988
販売価格(税別)
9,080
仕様
オーリング(NBR)
材質
真鍮
中圧型
構造
バルブレス構造
常用圧力(MPa)
2
取付ねじ
Rc1-1/4”
注意
※中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする