※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
R1・1/2”雄ねじカップリング(中圧用/ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44074529
品番
EA140BG-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,600
販売価格(税別)
¥
26,000
バスケットに入れる
仕様
オーリング(NBR)
材質
SUS304
型
中圧型
構造
バルブレス構造
常用圧力(MPa)
3
取付ねじ
R1-1/2”
注意
※中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません