※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
34.5mmステム型カップリング(中圧用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44074574
品番
EA140BJ-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,550
販売価格(税別)
¥
20,500
バスケットに入れる
常用圧力(MPa)
3
材質
SUS304
仕様
オーリング(NBR)
型
中圧型
構造
バルブレス構造
タケノコ径(Φmm)
34.5
注意
※中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません