曜日別特売
VX232DZ2AZXNB VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232D) SMC 44098398

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232D)VX232DZ2AZXNB

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品は電気オプション・仕様・リード線取出方法など145種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電気オプション
(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
仕様
(Z) 禁油仕様 - 標準(Rc)
注文コード
44098398
品番
VX232DZ2AZXNB
参考基準価格(税別)¥7,810販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998
電圧(V)
(Z) その他特殊オプション
仕様
(Z) 禁油仕様 - 標準(Rc)
取付
(XNB) ボディ底面取付穴付/リード線取出方向特殊
ポート数
2
電気オプション
(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
5
使用流体
水
材質(ボディ)
(D) C37
口径
3/8
リード線取出方向特殊
(-) 標準タイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする