DM-VR96BRV 車種専用ダッシュマット(ビニール付) ベルサイユ No.96ブルーテックキャンター標準カスタム車(センサー穴有) H22/12~ 雅 44128396

※商品画像

DM-VR96BRV 車種専用ダッシュマット(ビニール付) ベルサイユ No.96ブルーテックキャンター標準カスタム車(センサー穴有) H22/12~ 雅 44128396
DM-VR96BRV 車種専用ダッシュマット(ビニール付) ベルサイユ No.96ブルーテックキャンター標準カスタム車(センサー穴有) H22/12~ 雅 44128396
DM-VR96BRV 車種専用ダッシュマット(ビニール付) ベルサイユ No.96ブルーテックキャンター標準カスタム車(センサー穴有) H22/12~ 雅 44128396

車種専用ダッシュマット(ビニール付) ベルサイユ No.96ブルーテックキャンター標準カスタム車(センサー穴有) H22/12~

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
色(フレンジ)パープル
内容量1台注文コード44128396品番DM-VR96BRV
参考基準価格(税別)¥38,400販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

色(フレンジ)
パープル
色(本体)
ブラウン
注意
※こちらの商品はビニール加工が施されております。
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
ブルーテックキャンター標準カスタム車(センサー穴有) H22/12~

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする