曜日別特売
VX3123-00-1GR1 VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3123) SMC 44180693

※9-M09-2-VX3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ/マニホールド(VX3123)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
リード線取出方法
(G) グロメット
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
注文コード
44180693
品番
VX3123-00-1GR1
参考基準価格(税別)¥5,120販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
(G) グロメット
ポート数
3
弁形式/ボディ形状
(3) N.O.
オリフィス径(Φmm)
(2) 2.2
使用流体
空気・水
材質(ボディ)
C37
追記号
(-) なし
モデル
31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする