内外電機
動力分電盤横スペース付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
分岐回路数
10
10
12
主幹ブレーカ種類
配線用遮断器
漏電遮断器
配線用遮断器
主幹ブレーカ容量
MCCB3P250A
ELCB3P200A
ELCB3P250A
MCCB3P200A
MCCB3P250A
全8種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44201965
品番
TPQM2510WR-A
参考基準価格(税別)
¥295,200
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
縦(mm)
1200
横(mm)
950
深さ(mm)
160
種類
標準分電盤
分岐回路数
10
分岐回路スペース
2
主幹ブレーカ種類
配線用遮断器
分岐ブレーカ種類
プラグインブレーカ
主幹ブレーカ容量
MCCB3P250A
分岐ブレーカ容量
PMCB3P30AF/30A
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900