曜日別特売
VXD2D5PZ1A VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD2D5) SMC 44274615

※9-M07-3-VXD ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD2D5)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
材質(ボディ)
(P) SUS
電気オプション
(1A) 特殊電圧 - AC48V - グロメット(サージ電圧保護回路付)
仕様
(-) 標準(Rc)
注文コード
44274615
品番
VXD2D5PZ1A
参考基準価格(税別)¥38,450販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980
電圧(V)
AC48
材質(ボディ)
(P) SUS
仕様
(-) 標準(Rc)
ポート数
2
ねじの種類
Rc
電気オプション
(1A) 特殊電圧 - AC48V - グロメット(サージ電圧保護回路付)
オリフィス径(Φmm)
25
使用流体
高温水用
口径
1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする