曜日別特売
VXE2260Z-04-5DL1 VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2260) SMC 44280687

※9-M08-2-VXE ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ(VXE2260)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は接続口径・使用流体・リード線取出方法など67種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接続口径
(04) 1/2
リード線取出方法
(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
注文コード
44280687
品番
VXE2260Z-04-5DL1
参考基準価格(税別)¥10,180販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(04) 1/2
リード線取出方法
(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
ブラケット
(-) なし
型式
22
ポート数
2
オリフィス径(Φmm)
(6) dia 10
追記号
(Z) 禁油仕様

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする