SMC
V Series(VXED2130)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・使用流体・定格電圧
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
Rc1/2
使用流体
空気・水
定格電圧(V)
DC12
注文コード
44284345
品番
VXED2130-04-6G1-B
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
管接続口径
Rc1/2
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
Rc
ポート数
2
使用流体
空気・水