曜日別特売
VXED2130-02F-6DO1 V Series(VXED2130) SMC 44284372

V Series(VXED2130)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
G1/4
使用流体
空気・水
定格電圧(V)
DC12
注文コード
44284372
品番
VXED2130-02F-6DO1
参考基準価格(税別)¥7,870販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
管接続口径
G1/4
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
G
ポート数
2
使用流体
空気・水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする