SMC
V Series(VXED2130)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・使用流体・定格電圧
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
G1/2
使用流体
空気・水
定格電圧(V)
DC12
注文コード
44284528
品番
VXED2130-04F-6DO1
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
管接続口径
G1/2
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
G
ポート数
2
使用流体
空気・水