VXEZ2350-06F-5D1 V Series(VXEZ2350) SMC 44286883

V Series(VXEZ2350)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
G3/4
ねじの種類
G
注文コード
44286883
品番
VXEZ2350-06F-5D1
参考基準価格(税別)¥15,180販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
使用流体
空気・水
ねじの種類
G
管接続口径
G3/4
ポート数
2
定格電圧(V)
DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする