VXEZ2350-06N-5DL1-B V Series(VXEZ2350) SMC 44286935

V Series(VXEZ2350)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
NPT3/4
ねじの種類
NPT
注文コード
44286935
品番
VXEZ2350-06N-5DL1-B
参考基準価格(税別)¥16,340販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
使用流体
空気・水
ねじの種類
NPT
管接続口径
NPT3/4
ポート数
2
定格電圧(V)
DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする