SMC
V Series(VXEZ2350)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・ねじの種類
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
G3/4
ねじの種類
G
注文コード
44286944
品番
VXEZ2350-06F-5DL1-B
参考基準価格(税別)
¥16,340
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
使用流体
空気・水
ねじの種類
G
管接続口径
G3/4
ポート数
2
定格電圧(V)
DC24