SMC
V Series(VXF)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
リード線取出方法・仕様・材質
など
448
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
リード線取出方法
(2A)DINコネクタランプ付
材質
(B)ダイヤフラム/主弁:NBR/POM
注文コード
44289026
品番
VXF23ABZ2A
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
電圧(V)
DC24
材質
(B)ダイヤフラム/主弁:NBR/POM
リード線取出方法
(2A)DINコネクタランプ付
配管形式
(A)直管型
ポート数
2
使用流体
空気
ソレノイドコイル
VX021S-1DL-5
サイレンサ
あり
CADデータダウンロード