曜日別特売
VXP2260-10F-4G V Series(VXP2260) SMC 44303787

V Series(VXP2260)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は管接続口径・定格電圧など136種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
G1
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
注文コード
44303787
品番
VXP2260-10F-4G
参考基準価格(税別)¥19,420販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
ねじの種類
G
管接続口径
G1
ポート数
2
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする