曜日別特売
VXP2260-10N-4DZ V Series(VXP2260) SMC 44304216

V Series(VXP2260)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は管接続口径・定格電圧など136種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
NPT1
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
注文コード
44304216
品番
VXP2260-10N-4DZ
参考基準価格(税別)¥21,450販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
ねじの種類
NPT
管接続口径
NPT1
ポート数
2
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする