曜日別特売
VXZ2230AZ-02-2CR1 V Series(VXZ2230) SMC 44317665

V Series(VXZ2230)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/4定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rc注文コード44317665品番VXZ2230AZ-02-2CR1
参考基準価格(税別)¥11,110販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径1/4定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする