TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ファブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
容量・商品タイプ・トラスコ品番
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
商品タイプ
フタ
トラスコ品番
478-6840
注文コード
44343986
品番
00170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
スタンダードなスイングタイプは家庭、オフィス、公共施設と様々な空間で使えます。ポリ袋止め付で、止め具はさびないプラスチック製です。
用途
ゴミ箱
商品タイプ
フタ
材質
ポリプロピレン(PP)
色
グレー
フタの種類
オープン式
トラスコ品番
478-6840
種別
フタ
質量(g)
413
適合品番
ファブ45本体 グレー00167
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×270×80
耐熱温度(℃)
-10~120
注意
※個人様宅への配送不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300