ミルウォーキーツール
AX木工用カーバイドレシプロソーブレード 5TPI(1本)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
44356350
品番
48-00-5226
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
木工用AX CARBIDEシリーズ
5TPI
主な切断対象:釘入り木材、エンジニアリングウッド、土壁
1本入り
MADE IN USA
全長(mm)
229
厚さ(mm)
1.3
切断対象
釘入り木材、エンジニアリングウッド、土壁
素材
CARBIDE
TPI
5TPI
入数(本)
1