曜日別特売
7015BL 共用万能ホーム水栓(首長かぎ式) カクダイ 44372352

7015BL 共用万能ホーム水栓(首長かぎ式) カクダイ 44372352
7015BL 共用万能ホーム水栓(首長かぎ式) カクダイ 44372352

共用万能ホーム水栓(首長かぎ式)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44372352品番7015BL
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

首長かぎ式なので、より盗水防止効果があります。かぎ1個付き

仕様節水固定コマ仕様、首長かき式シルバー呼び径(mm)13規格JIS規格ハンドル形状首長カギ式使用地区一般地・寒冷地共用ねじ径APJ1/2入数40/箱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44372352
2015-09-10
用途: 使用用途以外に使われたくない水栓設置場所にて使用

普通の共用水栓用のかぎはどこでも安く手に入るのでいつもいたずらされてしまいました。ちょっと価格が高いけどこれなら大丈夫そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする