610-008-13 JKロックソケット(ワンタッチ) カクダイ 44382527

610-008-13 JKロックソケット(ワンタッチ) カクダイ 44382527
610-008-13 JKロックソケット(ワンタッチ) カクダイ 44382527

JKロックソケット(ワンタッチ)610-008-13

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は呼びなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び
(A×B)13×13
注文コード
44382527
品番
610-008-13
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
呼び
(A×B)13×13
材質
青銅、黄銅
形状
ソケット
種類
樹脂管用継手
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-637
寸法C(mm)
55.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする