610-009-BA JKロックソケット(ワンタッチ) カクダイ 44382545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

610-009-BA JKロックソケット(ワンタッチ) カクダイ 44382545
610-009-BA JKロックソケット(ワンタッチ) カクダイ 44382545

JKロックソケット(ワンタッチ)610-009-BA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は呼びなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び
(A×B)16×13
注文コード
44382545
品番
610-009-BA
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698
呼び
(A×B)16×13
材質
青銅、黄銅
形状
ソケット
種類
樹脂管用継手
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-637
寸法C(mm)
56.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする