※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
公団型砲金ザルボ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法A(mm)
25
35
40
50
30
25
20
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44386587
品番
6113-25
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
25
材質
青銅
形状
ストレート
種類
ねじ込み継手
六角穴対辺(mm)
16.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材