6127-50 砲金ソケット カクダイ 44388224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6127-50 砲金ソケット カクダイ 44388224
6127-50 砲金ソケット カクダイ 44388224

砲金ソケット6127-50

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び50
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード44388224品番6127-50
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498
呼び
50
寸法B
Rc2
寸法C
Rc2
寸法A(mm)
58
材質
青銅
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
呼び径(B)
2
呼び径(A)
50
アズワン品番
64-9670-59

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする