6127-25×13 砲金ソケット カクダイ 44388242

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6127-25×13 砲金ソケット カクダイ 44388242
6127-25×13 砲金ソケット カクダイ 44388242

砲金ソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び25×13
呼び径(A)25×13
呼び径(B)1×1/2
内容量1個注文コード44388242品番6127-25×13
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
呼び
25×13
寸法B
Rc1/2
寸法C
Rc1
寸法A(mm)
40
材質
青銅
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
呼び径(B)
1×1/2
呼び径(A)
25×13
アズワン品番
64-9671-35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする