6127-25×20 砲金ソケット カクダイ 44388251

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6127-25×20 砲金ソケット カクダイ 44388251
6127-25×20 砲金ソケット カクダイ 44388251

砲金ソケット6127-25×20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び25×20
呼び径(A)25×20
呼び径(B)1×3/4
内容量1個注文コード44388251品番6127-25×20
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898
呼び
25×20
寸法B
Rc3/4
寸法C
Rc1
寸法A(mm)
40
材質
青銅
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
呼び径(B)
1×3/4
呼び径(A)
25×20
アズワン品番
64-9671-36

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする