曜日別特売
6123-20 砲金ユニオン カクダイ 44388592

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6123-20 砲金ユニオン カクダイ 44388592
6123-20 砲金ユニオン カクダイ 44388592

砲金ユニオン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法B(mm)50
材質黄銅
内容量1個注文コード44388592品番6123-20
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ノンアスベストパッキン入り

寸法D(Φmm)
49
寸法B(mm)
50
材質
黄銅
形状
ユニオン
種類
ねじ込み継手
寸法C(Φmm)
32.5
アズワン品番
64-9670-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする